EA638FB-8 8.0mm ステンレス製ロングシャックル エスコ 03551694 EA638FB-8 8.0mm ステンレス製ロングシャックル エスコ 03551694 EA638FB-8 8.0mm ステンレス製ロングシャックル エスコ 03551694 EA638FB-8 8.0mm ステンレス製ロングシャックル エスコ 03551694

8.0mm ステンレス製ロングシャックル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03551694 品番EA638FB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,375
販売価格(税別)
1,250
エスコ品番EA638FB-8 材質ステンレス(SUS304) 寸法L(mm)62 使用荷重(kg)250 寸法D(mm)8 寸法B(mm)16
関連資料:図面(0.04MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする