エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
Jaw & Jaw スイベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03551764
品番
EA638FD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,653
販売価格(税別)
¥
4,230
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
693
材質
ステンレス(SUS316)
エスコ品番
EA638FD-10
寸法A(mm)
9.5
寸法D(mm)
112.8
寸法B(mm)
19.1
寸法C(mm)
22.1