※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Jaw & Jaw スイベル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03551782 品番 EA638FD-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,740
販売価格(税別)
13,400
使用荷重(kg)2130 材質ステンレス(SUS316) エスコ品番EA638FD-16 寸法A(mm)15.9 寸法D(mm)185.7 寸法B(mm)31.8 寸法C(mm)34.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03551816
2019-03-02
用途:
ワイヤーでの牽引
南山城ファーム 様 (農・林・水産業)

ワイヤーで牽引する際の、きんく防止。機能充分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする