※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
Jaw & Jaw スイベル
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03551791
品番
EA638FD-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
3195
材質
ステンレス(SUS316)
エスコ品番
EA638FD-20
寸法A(mm)
19.1
寸法D(mm)
219.2
寸法B(mm)
38.1
寸法C(mm)
41.1