※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
Eye & Eye スイベル
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03551974
品番
EA638FH-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,303
販売価格(税別)
¥
5,730
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
1188
材質
ステンレス(SUS316)
エスコ品番
EA638FH-13
寸法A(mm)
12.7
寸法D(mm)
152
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
33