※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638FH-16 Eye & Eye スイベル エスコ 03551983 EA638FH-16 Eye & Eye スイベル エスコ 03551983

Eye & Eye スイベル

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03551983 品番 EA638FH-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,330
販売価格(税別)
10,300
使用荷重(kg)2137 材質ステンレス(SUS316) エスコ品番EA638FH-16 寸法A(mm)15.9 寸法D(mm)187 寸法B(mm)38 寸法C(mm)41

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03551965
2013-11-12
用途:
サンドバッグを吊るす

50キロのサンドバッグに使用してますが、問題なく、しっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする