※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
Eye & Eye スイベル
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03551992
品番
EA638FH-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,870
販売価格(税別)
¥
11,700
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
3150
材質
ステンレス(SUS316)
エスコ品番
EA638FH-20
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
216
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
51