※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
Eye & Eye スイベル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
使用荷重(kg)
3600
注文コード
03552001
品番
EA638FH-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
使用荷重
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
使用荷重(kg)
3600
材質
ステンレス(SUS316)
エスコ品番
EA638FH-22
寸法A(mm)
22.2
寸法D(mm)
235
寸法B(mm)
48
寸法C(mm)
51
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03552001
EA638FH-22
03551992
EA638FH-20
Eye & Eye スイベル
エスコ
1個
¥
11,700
税込
¥
12,870
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)