※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの スイベル・サルカン
Eye & Eye スイベル
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03552053
品番
EA638FH-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
使用荷重(kg)
495
材質
ステンレス(SUS316)
エスコ品番
EA638FH-8
寸法A(mm)
8
寸法D(mm)
92
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
19