エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マスターリンク
12.7mm クイックリンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03552114
品番
EA638FK-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,497
販売価格(税別)
¥
2,270
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FK-13
材質
SUS316
リンク内幅(mm)
80.0×25.4
線径(Φmm)
12.7
使用荷重(kg)
2250
口の開き(mm)
13.5