117mm スイベル アイスナップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03552306 品番EA638FP-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,508
販売価格(税別)
2,280
エスコ品番EA638FP-3 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)158 種類スイベルスナップ 使用荷重(kg)135 寸法A(mm)22 寸法F(mm)44 寸法D(mm)13 寸法E(mm)43 寸法B(mm)117 寸法C(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする