25mm用 ストラップスナップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03552367 品番EA638FT-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,265
販売価格(税別)
1,150
エスコ品番EA638FT-25 材質ステンレス(SUS304) 全長(mm)64 質量(g)32 種類スイベルスナップ 使用荷重(kg)58 寸法E(mm)7 寸法B(mm)16 ストラップ幅(mm)25 口の開き(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-03
用途:
破損した機材バックのストラップの交換部品として購入
サービス業

10キロ程度の機材が入ったバックのストラップ部品が破損してしまい、交換する部品を探していました。ホームセンターなどでも、適当な強度の部品が見当たりませんでした。これは、ストラップにサイズがぴったりで、部品自体も安心感がありました。
現在使用中ですが、以前のものより耐久性もありそうです。

対象商品:
03552367
2020-12-16
用途:
チェンソーストラップ用

よくホームセンターで298円くらいで売っている荷締めベルトの端を輪になるよう結び、これを付けてハーネスに接続し高所作業に使っています。
(※頻繁に取り外しするときです。そうでないときは3アクションカラビナを使っています)
帯状のベルトなのでこれのD環みたいなところにぴったりハマり使い良いです。
欲を言えばもう少し口が大きいと使いやすいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする