エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
38mm用 ストラップスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03552376
品番
EA638FT-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FT-38
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
70
質量(g)
36
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
58
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
16
ストラップ幅(mm)
38
口の開き(mm)
8