エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スイベルスナップ
50mm用 ストラップスナップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03552385
品番
EA638FT-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,441
販売価格(税別)
¥
1,310
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FT-50
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
70
質量(g)
45
種類
スイベルスナップ
使用荷重(kg)
58
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
16
ストラップ幅(mm)
50
口の開き(mm)
8