曜日別特売
EA638FV-100 ステンレス製リング エスコ 03552394

ステンレス製リング

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)102
使用荷重(kg)720
内容量1個注文コード03552394品番EA638FV-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,167
販売価格(税別)
1,970
内径(Φmm)102エスコ品番EA638FV-100質量(g)285線径(Φmm)12.7使用荷重(kg)720材質ステンレス(SUS316)種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 内径38mmをさがして購入

記載通り+2mmで40mmでした。希望通りではなかったです。

対象商品 : 03552394
2022-11-04
用途: カバンのリング
ゆあさはちサービス業

カバンのリングに使用しています。
大きさも重さもバッチリでした。買って良かったです。

対象商品 : 03552464
2022-02-03
用途: 冶具の固定用

ステンレス製のリングが欲しかったので探したらあったのは助かる。少し大きめのサイズになったが取りあえず使えました。もう少しリングのサイズ種類があると良かったのに、、、そこだけです。

対象商品 : 03552403
2021-05-07
用途: キーホルダーの代用に

品質もよく、便利に使っています
もう少し小さいサイズなど種類が増えると嬉しいですね

対象商品 : 03552437
2019-02-02
用途: ロープワーク
運輸・通信業

ロープワークに使おうと購入しました 厚み強度ともに満足しています

対象商品 : 03552421
2018-09-05
用途: ハマグリ、ホタテなどを・・・

レアな使い方だと思いますが、
フライパンでハマグリなどを焼くとき、転がらないように使います。
蝶番を切っておけば、汁がこぼれずに、大変具合がよいです。
外径40ミリでしたが、30mmも必要かと思い、追加します。

3が参考にしています
対象商品 : 03552403
2018-10-24
用途: キャンプ用テント修理に

意外とホームセンターでは手に入りません。細かくサイズが選べるので希望に近いものが入手できました。溶接は美しいとは言えませんが、実用品としては十分にきれいな仕上がりだと思います。

対象商品 : 03552421
2018-03-13
用途: 市指定の無形文化財、金生田植踊の源内棒飾り
うめつ住居研究室建設業・工事業

素早い納品に感謝しています。このように届くと本当に有難いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする