EXTRA12.1A コールドドリンクディスペンサー エクストラ BRAS(ブラス) 03552456

 

EXTRA12.1A コールドドリンクディスペンサー エクストラ BRAS(ブラス) 03552456 EXTRA12.1A コールドドリンクディスペンサー エクストラ BRAS(ブラス) 03552456

コールドドリンクディスペンサー エクストラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03552456 品番EXTRA12.1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥185,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パドル方式によりやさしく攪拌し、デリケートなドリンクも最適な状態で保冷する12リットル。

容量(L)12×1 用途レストラン、カフェ、ホテル、ファーストフード、そば・うどん店等でのジュース等のドリンクやそばつゆ等の提供用コールドドリンクディスペンサー 質量(kg)20 電源1P、100V 対流方式パドル撹拌式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)180×471×570 冷却温度(℃)3〜7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする