BRAS(ブラス)
BRAS(ブラス)の 厨房機器・設備・調理機械
BRAS(ブラス)の サービス機器類
BRAS(ブラス)の 飲用ディスペンサー
コールドドリンクディスペンサー エクストラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03552465
品番
EXTRA12.2A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥315,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
パドル方式によりやさしく攪拌し、デリケートなドリンクも最適な状態で保冷する12リットル。
容量(L)
12×2
用途
レストラン、カフェ、ホテル、ファーストフード、そば・うどん店等でのジュース等のドリンクやそばつゆ等の提供用コールドドリンクディスペンサー
質量(kg)
24
電源
1P、100V
対流方式
パドル撹拌式
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×471×570
冷却温度(℃)
3〜7