エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マスターリンク
12.7x121mm マスターリンク
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03552473
品番
EA638FW-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,356
販売価格(税別)
¥
3,960
バスケットに入れる
仕様
鍛造・溶接なし
エスコ品番
EA638FW-13
材質
ステンレス(SUS316)
使用荷重(t)
0.9
リンク内幅(mm)
127×64
線径(Φmm)
12.7