エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
38mm用 ダブルJ型フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03552577
品番
EA638FY-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,562
販売価格(税別)
¥
1,420
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FY-38
材質
ステンレス(SUS316)
使用荷重(kg)
594
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
86