エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用アイストラップ
12.7mm ステンレス製 アイストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
03552726
品番
EA638GA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥748
販売価格(税別)
¥
680
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638GA-13
材質
ステンレス
種類
アイストラップ
使用荷重(kg)
33
寸法A(mm)
12.7
寸法B(mm)
7.1
寸法C(mm)
32.2