パッドアイ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 使用荷重(kg)157 注文コード03552796 品番EA638GC-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用荷重など6種類から選べます 他の種類を見る
エスコ品番EA638GC-20 穴径(Φmm)5.5 線径(Φmm)19.6 使用荷重(kg)157 材質ステンレス(SUS304) 種類アイストラップ 寸法A(mm)19.6 寸法B(mm)43 寸法C(mm)7.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03552857
2022-02-13
用途:
天吊り金具として
しろねこ企画 様 (サービス業)

体重をかけた程度では引っ張っても動く様子もなく、しっかり固定されているようです
使用荷重60kgですから、十分な性能かと思います

対象商品:
03552823
2016-09-26
用途:
孔径に注意

孔径はちゃんと確認して購入しましょう。3.2o穴になっています。4oビスは使えませんよ〜。アルミテラスに取付ましたが、2.5oの下穴で3oのタッピングビスで留めました。

2人が参考にしています
対象商品:
03552823
2016-11-11
用途:
補助器具

線径8ミリと表示しているが実際は4ミリです
このシリーズ全体の表示が間違っていると思います。
再確認して表示を訂正して欲しい

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする