曜日別特売
EA638GC-28 パッドアイ エスコ 03552805

EA638GC-28 パッドアイ エスコ 03552805
EA638GC-28 パッドアイ エスコ 03552805

パッドアイ

(3件のレビュー)
取扱い終了
使用荷重(kg)112
内容量1個注文コード03552805品番EA638GC-28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番EA638GC-28穴径(Φmm)5.5線径(Φmm)28.5使用荷重(kg)112材質ステンレス(SUS304)種類アイストラップ寸法A(mm)28.5寸法B(mm)63寸法C(mm)6.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03552857
2022-02-13
用途: 天吊り金具として
しろねこ企画サービス業

体重をかけた程度では引っ張っても動く様子もなく、しっかり固定されているようです
使用荷重60kgですから、十分な性能かと思います

対象商品 : 03552823
2016-09-26
用途: 孔径に注意

孔径はちゃんと確認して購入しましょう。3.2㎜穴になっています。4㎜ビスは使えませんよ~。アルミテラスに取付ましたが、2.5㎜の下穴で3㎜のタッピングビスで留めました。

2が参考にしています
対象商品 : 03552823
2016-11-11
用途: 補助器具

線径8ミリと表示しているが実際は4ミリです
このシリーズ全体の表示が間違っていると思います。
再確認して表示を訂正して欲しい

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする