エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用パッドアイ
19.0mm 強力型 パッドアイ
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03552875
品番
EA638GE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,276
販売価格(税別)
¥
1,160
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638GE-2
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
131
種類
パッドアイ
穴径(Φmm)
8.3
線径(Φmm)
9.1
使用荷重(kg)
675
寸法B(mm)
67
プレート寸法(mm)
88×31
リング径(Φmm)
19