EA638GF-2 パッドアイ エスコ 03552902 EA638GF-2 パッドアイ エスコ 03552902

パッドアイ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03552902 品番EA638GF-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410
エスコ品番EA638GF-2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)36.2 種類ラウンドアイ 穴径(Φmm)3.8 線径(Φmm)5.8 使用荷重(kg)226 寸法A(mm)23.0 寸法F(mm)3.8 寸法D(mm)3 寸法E(mm)5.8 寸法B(mm)17.0 寸法C(mm)19.8 プレート寸法(mm)41 寸法X(mm)41 寸法Z(mm)25.4 寸法Y(mm)41 プレート厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする