エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用ラウンドアイ
パッドアイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03552911
品番
EA638GF-3
在庫数量:残り9点
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
アウトレット
¥670
¥
569
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638GF-3
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
68
種類
ラウンドアイ
穴径(Φmm)
4.8
線径(Φmm)
7.6
使用荷重(kg)
272
寸法A(mm)
29.7
寸法F(mm)
4.8
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
7.6
寸法B(mm)
21.8
寸法C(mm)
24.6
プレート寸法(mm)
50
寸法X(mm)
50
寸法Z(mm)
32.2
寸法Y(mm)
50
プレート厚(mm)
3