6mm ネジ止め J型ジョイント

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03552945 品番EA638J-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
エスコ品番EA638J-13 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)19 種類リングキャッチ 寸法H(mm)24.5 線径(Φmm)6 使用荷重(kg)70 表面処理鏡面研磨仕上 内高(mm)31 内幅(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする