アルペットLN

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(5L) 注文コード03552973 品番40027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分エタノール58.8%、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、乳酸ナトリウム 使用方法うすめずに原液でつかう 液性中性 エタノール濃度(w/w%)58.8 トラスコ品番491-9998 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03552973 40027 54841546 40073 アルペットLN SARAYA(サラヤ) アルペットLN SARAYA(サラヤ) 1個(5L) 3,398 税込3,670 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:343

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03552973
2020-07-01
用途:
器具などの消毒
医療・福祉・介護関連業

日本製でサラヤさんの製品であることに安心を感じて使用しています。スプレー容器に移し替える時、市販のジョウゴを使用していますが、後付けの注ぎ口が付いているとありがたいなと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
03552973
2020-12-01
用途:
手指消毒
サービス業

サラヤブランドで安心して使えます。追加で注文しようとすると欠品しており残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする