LN20LBIB アルペットLN SARAYA(サラヤ) 03552982

アルペットLN

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(20L) 注文コード03552982 品番LN20LBIB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

食品の品質保持や機器類の衛生維持に。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤(中性)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
成分エタノール58.8%、グリセリン脂肪酸エステル、グリセリン、乳酸ナトリウム 使用方法うすめずに原液でつかう 液性中性 エタノール濃度(w/w%)58.8 トラスコ品番485-1218
注意
※カップ、ノズルは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03552973
2020-07-01
用途:
器具などの消毒
医療・福祉・介護関連業

日本製でサラヤさんの製品であることに安心を感じて使用しています。スプレー容器に移し替える時、市販のジョウゴを使用していますが、後付けの注ぎ口が付いているとありがたいなと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
03552973
2020-12-01
用途:
手指消毒
サービス業

サラヤブランドで安心して使えます。追加で注文しようとすると欠品しており残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする