4.0x 80mm ワイヤーキャッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03553182 品番EA638JB-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
エスコ品番EA638JB-7 全長(mm)270 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)28 種類ワイヤーキャッチ 寸法L(mm)80 線径(Φmm)4 使用荷重(kg)100 寸法A(mm)25 寸法B(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする