曜日別特売
EA638JC-3 ステンレス製 丸リング エスコ 03553261

EA638JC-3 ステンレス製 丸リング エスコ 03553261
EA638JC-3 ステンレス製 丸リング エスコ 03553261

ステンレス製 丸リング

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)50
寸法L(mm)50
線径(Φmm)9
内容量1個注文コード03553261品番EA638JC-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,012
販売価格(税別)
920
内径(Φmm)50エスコ品番EA638JC-3質量(g)92寸法L(mm)50線径(Φmm)9材質ステンレス種類リンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03553252
2023-03-11
用途: チェーンフック
製造業

簡単な間仕切りを製作するのに 規格品のチェーンとカナビラを使って
丸リングと繋げる事ができて助かりました

対象商品 : 03553261
2018-01-19
用途: アンカー用
その他業種

安くて、普通に、使えます。また、機会があればよろしくお願いします

対象商品 : 03553295
2017-01-29
用途: 船の500kgクレーンに使っています。

同じ物が、ナフコで850であります。ステンレス関係なら、ナフコが断然やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする