ステンレス製 丸リング

(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 03553286 品番 EA638JC-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500
内径(Φmm)60 エスコ品番EA638JC-5 質量(g)170 寸法L(mm)60 線径(Φmm)11 材質ステンレス 種類リンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03553252
2023-03-11
用途:
チェーンフック
製造業

簡単な間仕切りを製作するのに 規格品のチェーンとカナビラを使って
丸リングと繋げる事ができて助かりました

対象商品:
03553261
2018-01-19
用途:
アンカー用
その他業種

安くて、普通に、使えます。また、機会があればよろしくお願いします

対象商品:
03553295
2017-01-29
用途:
船の500kgクレーンに使っています。

同じ物が、ナフコで850であります。ステンレス関係なら、ナフコが断然やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする