3x 15mm D型 リング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード03553331 品番EA638JD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥352
販売価格(税別)
320
エスコ品番EA638JD-1 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)3 種類リンク 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)15 寸法D(mm)3 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする