5x 40mm D型 リング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード03553356 品番EA638JD-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
エスコ品番EA638JD-11 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)23 種類リンク 使用荷重(kg)60 寸法A(mm)40 寸法D(mm)5 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする