入数2個 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638JD-2 3x 20mm D型 リング エスコ 03553417 EA638JD-2 3x 20mm D型 リング エスコ 03553417 EA638JD-2 3x 20mm D型 リング エスコ 03553417 EA638JD-2 3x 20mm D型 リング エスコ 03553417 EA638JD-2 3x 20mm D型 リング エスコ 03553417

3x 20mm D型 リング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード03553417 品番EA638JD-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥369
販売価格(税別)
335
エスコ品番EA638JD-2 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)4 種類リンク 使用荷重(kg)20 寸法A(mm)20 寸法D(mm)3 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする