入数2個 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
4x 30mm D型 リング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
03553453
品番
EA638JD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥572
販売価格(税別)
¥
520
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JD-6
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
10
種類
リンク
使用荷重(kg)
40
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
4
表面処理
鏡面研磨仕上
寸法B(mm)
27