入数2個 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638JD-7 4x 35mm D型 リング エスコ 03553462 EA638JD-7 4x 35mm D型 リング エスコ 03553462 EA638JD-7 4x 35mm D型 リング エスコ 03553462 EA638JD-7 4x 35mm D型 リング エスコ 03553462 EA638JD-7 4x 35mm D型 リング エスコ 03553462

4x 35mm D型 リング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード03553462 品番EA638JD-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥627
販売価格(税別)
570
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA638JD-7 質量(g)12 種類リンク 使用荷重(kg)40 寸法A(mm)35 寸法D(mm)4 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B(mm)32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする