エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
10x100mm 安全環付 カラビナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03553584
品番
EA638JF-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,586
販売価格(税別)
¥
3,260
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JF-10
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
130
種類
カラビナ
寸法L(mm)
100
使用荷重(kg)
200
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
50