エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
8x 80mm 安全環付 カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03553636
品番
EA638JF-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,629
販売価格(税別)
¥
2,390
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JF-8
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
69
種類
カラビナ
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
150
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
40