UAG iPhone 11 Case UAG-IPH19シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03553658 品番UAG-IPH19L-FC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

スタンダードなコンポジットケース。あなたの大切なiPhoneを守るため多くの機能を搭載しています。

仕様●製品タイプ:ケース類●対応機種:iPhone 11 Pro Max●材質:TPU、PC、ニッケルプレート●外形寸法 (mm):約(W)84x(D)13x(H)163●質量 (g):約45●同梱品:製品本体●コード番号:PT103KZ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7804-31
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする