エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
5x 58mm ステンレス製 カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03553681
品番
EA638JG-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥902
販売価格(税別)
¥
820
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JG-2
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
22
種類
カラビナ
寸法L(mm)
58
使用荷重(kg)
60
寸法S(mm)
9
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
16