エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
6x 67mm ステンレス製 カラビナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03553697
品番
EA638JG-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JG-3
材質(本体)
ステンレス
質量(g)
37
種類
カラビナ
寸法L(mm)
66
使用荷重(kg)
80
寸法S(mm)
11
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
19