エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
10x 80mm ステンレス製 カラビナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03553724
品番
EA638JG-50
在庫数量:残り5点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,200
¥
1,498
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JG-50
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
134
タイプ
環なし
種類
カラビナ
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
135
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
30
口の開き(mm)
17