エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用カラビナ
10x 80mm 安全環付 カラビナ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03553733
品番
EA638JG-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,268
販売価格(税別)
¥
3,880
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JG-51
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
140
タイプ
環付
種類
カラビナ
寸法L(mm)
80
使用荷重(kg)
215
寸法D(mm)
10
寸法W(mm)
30
口の開き(mm)
15