プリンストン
プリンストンの スマホ/タブレット関連アクセサリ
プリンストンの カバー・ケース・ポーチ
プリンストンの スマホケース
UAG iPhone 11 Case UAG-IPH19シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03553771
品番
UAG-IPH19M-IC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,870
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなコンポジットケース。あなたの大切なiPhoneを守るため多くの機能を搭載しています。
仕様
●製品タイプ:ケース類●対応機種:iPhone 11●材質:TPU、PC、ニッケルプレート●外形寸法 (mm):約(W)79x(D)12x(H)155●質量 (g):約31●同梱品:製品本体●コード番号:PT103LH●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7804-47
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。