※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA638JJ-5 5.0x 42mm ネジ止リングキャッチ エスコ 03553907 EA638JJ-5 5.0x 42mm ネジ止リングキャッチ エスコ 03553907 EA638JJ-5 5.0x 42mm ネジ止リングキャッチ エスコ 03553907 EA638JJ-5 5.0x 42mm ネジ止リングキャッチ エスコ 03553907

5.0x 42mm ネジ止リングキャッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03553907 品番EA638JJ-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,760
販売価格(税別)
1,600
エスコ品番EA638JJ-5 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)20 種類リングキャッチ 使用荷重(kg)80 寸法S(mm)8.5 寸法D(mm)5 寸法E(mm)5.4 表面処理鏡面研磨仕上 寸法B2(mm)11.5 寸法B1(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする