エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
6.0x 49mm ネジ止リングキャッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03553916
品番
EA638JJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JJ-6
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
33
種類
リングキャッチ
使用荷重(kg)
150
寸法S(mm)
9.5
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
6.5
表面処理
鏡面研磨仕上
寸法B2(mm)
13.5
寸法B1(mm)
15