エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
6.0x 70mm 抜け止付 スナップフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03553952
品番
EA638JK-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JK-11
材質
SUS304
寸法L(mm)
70
使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
6
寸法S1(mm)
9