6.0x 67mm 抜け止付 カラビナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03553986 品番EA638JK-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別)
1,200
エスコ品番EA638JK-2 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)80 種類カラビナ 寸法L(mm)67 使用荷重(kg)80 寸法S(mm)10 寸法D(mm)6 寸法W(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする