8.0x 74mm 抜け止付 カラビナ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03553995 品番EA638JK-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,914
販売価格(税別)
1,740
エスコ品番EA638JK-3 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)120 種類カラビナ 寸法L(mm)74 使用荷重(kg)120 寸法S(mm)10 寸法D(mm)8 寸法W(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする