エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 重量フック
65mm ステンレス製 スナップフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03554144
品番
EA638JM-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JM-5
材質
SUS304
寸法L(mm)
65
使用荷重(kg)
20
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
5.5